Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18248399 品番 9ZF040RH04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980

想像を超えた大風量ハンディファン
2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい
メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。
ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0〜110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。

付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm) ミズイロ 質量(g)約 150 表示【充電残量】LED3灯でお知らせ 連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時 風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ) バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵) 保証期間1年間 充電時間(時間)約6(電源OFFの状態) RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)20 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする