付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)
色グリーン
質量(g)約 150
表示【充電残量】LED3灯でお知らせ
連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時
風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)
バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)
保証期間1年間
充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)20
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85
再生材使用使用