パークレーン
パークレーンの 料理道具
パークレーンの フライパン・グリルパン
パークレーンの フライパン・炒め鍋
2層鋼グリルパン 片手16cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250079
品番
K-10545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
こびりつきにくい2層鋼
用途
グリルとしても使用できるので調理の幅が広がります
材質
ステンレス鋼、アルミニウム合金
寸法(mm)
240×162×35
色
ブラック
区分
新品
注意
※熱伝導が速く、均一に加熱されるため、食材をムラなく美味しく調理できます。