パークレーン
パークレーンの 料理道具
パークレーンの フライパン・グリルパン
パークレーンの フライパン・炒め鍋
すべすべ超軽量フライパン26cm IV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250325
品番
K-10800IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この軽さが、毎日の料理を楽しくする!
用途
【 持って実感 】
持って軽さを実感出来ます。
軽いので扱いやすく、負担になりません。
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:1.8mm)/ハンドル(取っ手)/フェノール樹脂
寸法(mm)
460×275×50
色
アイボリー
区分
新品
注意
※【 内面すべすべ加工 】
※ ダイヤモンドコートで内面すべすべ加工なので、こびりつきにくくお手入れも簡単です。