パークレーン
パークレーンの 料理道具
パークレーンの フライパン・グリルパン
パークレーンの フライパン・炒め鍋
吹きこぼれにくいフライパン24cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250359
品番
K-10835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
鍋のように使えて多彩な料理がこれ1台で楽しめる!
用途
【 ふきこぼれにくい 】
フチがS型構造なので、吹きこぼれにくくなっています。
また、変形しにくく内向き傾斜で返しやすい。
材質
本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)/ハンドル(取っ手):フェノール樹脂
寸法(mm)
445×255×78
色
ブラック
区分
新品
注意
※【 アップハンドル 】
※ 取っ手は上向きのアップハンドルになっているので、にぎりやすい。