※代表画像です。

シリコーンオイル KF96

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18257377 品番 KF96-500
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。
離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。

用途電気絶縁油、制動油、潤滑油、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用 無色透明 容量(kg)1 使用温度(℃)-50〜+170 主成分ジメチルシリコーンオイル 粘度500CS(25℃) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする