※代表画像です。

13HP020AN(100個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18265881 13HP020AN(100個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18265881

フィルタユニット(ディスミック(R))

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 直径(mm)13Φ 注文コード18265881 品番13HP020AN(100個)
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は直径など4種類から選べます 他の種類を見る

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。

仕様溶液系:水系 有機溶剤系 形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ 滅菌未滅菌 最高使用圧力0.39MPa 材質(フィルター)親水性PTFE 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン) 最高使用温度(℃)60 入数(個)100 直径(mm)13Φ 残液量(mL)0.03以下 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする