※代表画像です。

25SS020RS(50個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18265917 25SS020RS(50個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18265917

フィルタユニット(ディスミック(R))

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード18265917 品番25SS020RS(50個)
参考基準価格(税別)¥13,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
残留ガスのないγ線滅菌を行っています。

仕様溶液系:水系 形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ 滅菌γ線 最高使用圧力0.51MPa 材質(フィルター)ポリエーテルサルホン 有効ろ過面積(cm2)4 材質(ハウジング)アクリルスチロール 最高使用温度(℃)45 入数(個)50 直径(mm)25Φ 残液量(mL)0.1以下 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする