※代表画像です。
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の 実験研究用フィルターユニット
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
分画分子量
5000
注文コード
18267448
品番
VS0611(25個)
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
分画分子量・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。
過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
仕様
サンプル容量:6mL
材質
F容器:PC、ポリエーテルスルホン、膜:PES (ポリエーテル スルホン)、遠心管:PC
入数(個)
25
分画分子量
5000