※代表画像です。

ビバスピン ターボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 18267518 品番 VS15T21(12個)
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。
本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。
濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。
1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。

仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g 材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP 入数(個)12 分画分子量30000 チューブサイズ50mLコニカルチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする