曜日別特売
VS15T91(12個) ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス) 18267545

※代表画像です。

ビバスピン ターボ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
分画分子量3000
内容量1箱(12個)注文コード18267545品番VS15T91(12個)
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。
本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。
濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。
1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。

仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12分画分子量3000チューブサイズ50mLコニカルチューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする