※代表画像です。

28CP020AS(50個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18267588 28CP020AS(50個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18267588

フィルタユニット(ディスミック(R))

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 直径(mm)28Φ 注文コード18267588 品番28CP020AS(50個)
参考基準価格(税別)¥17,290 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は直径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。

仕様溶液系:水系 形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ 滅菌EOG 最高使用圧力0.86MPa 材質(フィルター)セルロースアセテート 有効ろ過面積(cm2)5.1 材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン) 最高使用温度(℃)60 入数(個)50 直径(mm)28Φ 残液量(mL)0.1以下 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする