※代表画像です。

25AS020AN05(500個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18267676 25AS020AN05(500個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18267676

フィルタユニット(ディスミック(R))

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 直径(mm)25Φ 注文コード18267676 品番25AS020AN05(500個)
参考基準価格(税別)¥78,520 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は直径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。

仕様溶液系:水系 形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ 滅菌未滅菌 最高使用圧力0.51MPa 材質(フィルター)セルロース混合エステル 有効ろ過面積(cm2)4 材質(ハウジング)アクリルスチロール 最高使用温度(℃)45 入数(個)500 直径(mm)25Φ 残液量(mL)0.1以下 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする