※代表画像です。

マイクロコイル真空計

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18281956 品番AMC-202N32-VCR
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。
センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。
センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。
付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。
オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。

付属品計測ソフトウェア 仕様●レコーダ出力:0〜5VDC(負荷抵抗2kΩ以上)●上下限出力:Hi/Go/Loの3点出力(無電圧接点) 寸法(mm)72×50×42(突起部除く) 測定範囲5.0×10^-2〜1.0×10^5 Pa 電源DC12〜24V(ACアダプタ別売)※ACアダプタ使用時は通信出力不可 測定精度±30%(5.0×10^-2〜5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1〜1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4〜1.0×10^5Pa) 機能移動平均:1〜9秒の範囲で設定可 通信出力USB 2.0(Micro USB-B) センサ形状8VCRメスナット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする