※代表画像です。
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の シリンジフィルター
ミニザルト RC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
直径(mm)
15Φ
滅菌
未滅菌
注文コード
18282121
品番
17761----------K
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・滅菌・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)
仕様
適応溶媒:水系、非水系
形状
LS
滅菌
未滅菌
材質(フィルター)
再生セルロース(RC)
材質(ハウジング)
PP樹脂
入数(個)
50
直径(mm)
15Φ
オートクレーブの可否
可
孔径(Φμm)
0.2