曜日別特売
5114034 68ΦX50H NP-6F(50H) 太陽と麦 伊藤景パック産業 18283213

5114034 68ΦX50H NP-6F(50H) 太陽と麦 伊藤景パック産業 18283213
5114034 68ΦX50H NP-6F(50H) 太陽と麦 伊藤景パック産業 18283213

NP-6F(50H) 太陽と麦

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード18283213品番5114034 68ΦX50H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
サイズ(mm)68ΦX50H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18283213
2025-10-06
用途: マフィンの販売用
製造業

とても使いやすいです。型から生地が剥がしやすく、お客様からも好評です。もう少し価格が安いと嬉しいです。

対象商品 : 18283213
2024-01-07
用途: お菓子作り
その他業種

マフィンを作ったが、オーブンに問題なく使用出来た。
大きさも丁度良く、直火に掛けなければ問題ないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18283213
2022-02-22
用途: 自家製マフィンのカップとして
株式会社エヌ・ビー・エス

販売用のマフィンカップとして使用しておりす。大変価格も安くその割にはしっかりとしていて十分マフィンのカップとして使用が可能です。
オーブンで150°から200°の範囲で使用しますが全く問題がございません。

3が参考にしています
対象商品 : 18283213
2021-04-22
用途: 業務用
卸売・小売業

他店のECで購入していましたが、こちらの方がずっとお安くて助かります。
容量も当店には最適です。

対象商品 : 18283213
2020-04-19
用途: 菓子パン用
卸売・小売業

100円パンに使用してますので1枚型抜きで、単価が安上がり希望。

2019-08-16
用途: カップケーキを焼いてます。
教育・研究機関

大きさも丁度よく、形も上が少しだけ広くなっているのでカップを外すのもスムーズです。シンプルなデザインも気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする