ミストガン スターターキット(専用液5L付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18283277 品番-
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

主な除菌成分である銀イオンは、一時的な除菌ではなく、1日1回の噴霧で24時間抗菌効果が持続します。
超微粒子ミストのため、ふき取り不要です。
視認しやすいライト補助機能付きです。

仕様専用除菌液:成分:精製水 銀 質量(g)850 大きさ202×67×213mm ボトル容量(mL)380 噴射距離(m)1.5〜2.5 バッテリー容量(mAh)2200 動作電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする