プリンカップ 71-95

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード18284175 品番3602252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質PP 耐熱温度(℃)100〜110 容量(mL)95 サイズ(mm)71ΦX42H
注意
※オーブンでの直焼き、及び電子レンジは不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18284175
2024-03-29
用途:
調理
マルカ 様 (飲食業)

お弁当に茶碗蒸しを入れて提供してます。蓋も耐熱だったらもっといいのですが‥

1人が参考にしています
対象商品:
18284175
2023-12-01
用途:
プリン
自動車・二輪車・自転車関連業

プリンを作るのにとても便利な商品で大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18284175
2023-07-17
用途:
プリン、ゼリー
お菓子屋とち 様 (飲食業)

耐熱性など問題なく使用しております。

容器に合う蓋の品番が明記されてると助かります。(平、ドーム型)

4人が参考にしています
対象商品:
18284175
2021-11-08
用途:
アイスの入れ物として使用
momofuku(百福) 様 (飲食業)

アイスを入れるのにちょうどいい大きさで
しっかりしているのが良かったです。

対象商品:
18284175
2019-10-01
用途:
賄い業
教育・研究機関

品質的には大変満足しているのですが、梱包数をフタと同じにしてくれるとなお良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18284175
2022-06-08
用途:
プリン用
バク 様 (卸売・小売業)

オーブンで蒸し焼きをしたいので、もう少し耐熱温度があると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする