※代表画像です。
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の シリンジフィルター
ミニザルト SRP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
直径(mm)
15Φ
注文コード
18284510
品番
17574----------K
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)
仕様
適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気
形状
LS
滅菌
未滅菌
材質(フィルター)
PTFE
材質(ハウジング)
PP
入数(個)
50
直径(mm)
15Φ
オートクレーブの可否
可
孔径(Φμm)
0.45
注意
※膜は疎水性PTFEですが、70%エタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能です。