曜日別特売
- シリコンカップ未晒 小判(小) 大黒工業 18285131

シリコンカップ未晒 小判(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(500枚)注文コード18285131品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

パーチメント紙を使用した紙カップです。合成樹脂のラミネート加工ではなく、シリコーン加工をしていますので自然に優しい素材です。
自然色の未晒の紙を使用しています。未晒の紙容器と合わせてお使いいただけます。
耐油性に優れたパーチメント紙を使用しており、合わせて両面シリコーン加工を施していますので耐水耐油性に優れています。
両面シリコーン加工を施していますので、剥離性が高く生地がくっつきにくくなっております。
電子レンジOK。シリコーン加工ですので耐熱温度は230℃。レンジUPの際に油ものが接触して温度が上昇しても大丈夫。
アルミケースに近い価格帯になっております。紙ケース、フィルムケースをお使いの場合にはコストダウンを行うことが出来ます。

口径(Φmm)132/92深さ(mm)27耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-18底径(Φmm)78/38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする