ペーパーストロング 大 60枚 2ロール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(60枚×2本) 注文コード18285280 品番S-80L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

吸水力・保水力、さらに強度を生む新開発3層構造
樹脂などの接着剤を使用せず、ウォータージェットの水で繊維をからませているため吸水速度が抜群に速い。
高圧水流をウェブ(繊維状シート)に噴射することによって繊維を交縮させ、繊維を結合する方法(スパンレース法)で作られた、スパンレース不織布を使用しております。
80g/m2の厚手のため強度があり、メッシュタイプで破れにくい紙質となっております。
衛生的でもっとも布に近い不織布になりますので、衛生用品、医療用品日用雑貨などに使用されております。

用途使い捨てのカウンタークロスとして。調理器具の拭き取りやフキンとして使用。食品輸送の底敷・かぶせ用、保鮮や吸水。食器・グラス等の保管や運搬時の揺れ・割れ防止。アルコール殺菌スプレーとの併用で除菌クロスに。 材質スパンレース不織布 ※パルプ50%+レーヨン50% 1枚の寸法(mm)380×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする