脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 18286948 品番 PD-100SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
寸法(mm)40×30 吸収量(酸素)20mL(空気)100mL 仕様0.3〜0.7(Aw) タイプ一般標準タイプ 種別PD-100SL 主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18286932
2025-05-22
用途:
粉もののパック
製造業

サイズによる価格差が少ないので少し大きめを使用しているが、パック後のバリア袋がかなり縮んでいるので効果は高いと感じる。

2025-07-18
用途:
ペット用おやつの梱包
その他業種

受注制作しているので
もう少し小分けのものがあれば嬉しいです!

2024-12-09
用途:
ほし芋パックに封入
医療・福祉・介護関連業

真空パックで販売するほし芋に封入しています。
商品の邪魔にもなりませんし、色々比較しましたが、こちらが一番コスパが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
18286923
2024-12-13
用途:
菓子梱包
飲食業

状態を確認できるように色が変化するものが入っており、わかりやすくてとてもよいです。

対象商品:
18286923
2024-08-06
用途:
家用 備蓄
その他業種

沢山入ってるので、開封する時は数個の小瓶を用意して、素早く小瓶に移してから使ってます。保管は冷蔵庫に入れてます。
お安くて、じゃんじゃん使えて嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18286975
2024-07-26
用途:
最終製品の小分け梱包
有限会社コバヤシ 様

包材問屋手配だと、購入単位が大きいし、日々使用するものでは無いで、必要時に買い足すことが出来て良。

対象商品:
18286957
2023-03-30
用途:
お茶の包装に使用
卸売・小売業

お茶の個包装に使用しています。
別メーカーのものも何種か試しましたが、商品の素材にハリがあり、
真空時や内容物の重みで曲がったりしずらく使いやすいです。
色味も控えめで、商品イメージに合っており助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18286923
2023-04-28
用途:
スイーツ用
抹茶文庫 様 (飲食業)

日程、包装全ていうことない。商品は満足して使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする