友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の くじ・抽選
ラッキー抽選器 300球用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18292657
品番
56683XXX
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
付属品
抽選球250球(白×200、緑・赤・水・黄・桃×各10)
種別
300玉用
材質
合板、アルミ
径(Φmm)
付属球:12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×295
ドラム口径(Φmm)
210