ニシキ[卓上消耗品]
ニシキ[卓上消耗品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニシキ[卓上消耗品]の グラス・食器・カトラリー
ニシキ[卓上消耗品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角皿 黒
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
18293135
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
角皿
食器の種類
和食器
材質
PS(ポリスチレン)
質量(g)
1枚138
色
黒
サイズ(mm)
(30)300×300×22