友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
サイドワゴン メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18297661
品番
54833GRY
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!
種別
ラージ
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
グレー
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×510、収納袋:430×250×390