付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン
測定範囲0.000〜1.900mg/L
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0〜45
電源充電式リチウム電池内蔵
連続使用時間(時間)約48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120
寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)
充電時間(時間)約4
検知方式燃料電池式センサー
起動時間(秒)5以内
保管温度範囲(℃)-40〜75
連続使用回数約1500回(充電満タン時)
計測時間2〜3秒(プレシジョンモードの場合)