友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 値付け/タグ用品
友屋の 値札・下げ札
提札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
18300470
品番
08918XXX
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
値段表示のベーシックアイテム。店舗販売はもちろん、イベントやフリーマーケットでも手軽に価格表示ができます。
付属品
白綿糸付
その他
小分け袋入を多数用意、よりお求めやすくなりました。
種別
No.112
長さ(mm)
糸:約80
寸法(幅W×高さH)(mm)
最大:28×44
型番
No.112
入数
100枚入
注意
※提札は全て「糸付」です。