業務用クッキングホイル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 18301894 品番 30cm×100m
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。
12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。
多くの外食産業様へもご使用いただいております。
取り出しやすいガイドリール付き。

幅(cm)30 長さ(m)100 厚さ(μm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27399977
2024-11-02
用途:
食べ物を包む
飲食業

このサイズのアルミは、なかなか手に入れることができないので、とても助かっています!

対象商品:
07097413
2024-02-26
用途:
使い捨てのお皿の代用
医療・福祉・介護関連業

案外破れなくて重宝している。食材を加熱する時もテーブルに置くときも気兼ねなく使えて、あとはさっさと捨てられるのでらく。

対象商品:
27399977
2023-11-30
用途:
チキンの丸焼きをする時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

この幅のホイルはチキンを丸ごと包めるので貴重です。また買います。

対象商品:
07097404
2021-03-01
用途:
料理用
瀧野建築 様 (建設業・工事業)

スーパーで売っている物と比べ、幅が広く、用途が多くて 有難いです

対象商品:
27399977
2023-06-06
用途:
食べ物を包んで保温
飲食業

サイズが大きく、大きな食べ物も包めていいが、長さが長いせいか,アルミを切る刃の力の入れ加減が難しい。

対象商品:
07097404
2017-07-31
用途:
オーブンに料理を入れるときにカーバー用として使ったり、パエリアを焼くときにパエリアパンを覆うのに使ったり、調理に使用。
waterside cottage Heron 様 (サービス業)

破れにくく、複数回使えるので、少々値段はしますが、十分コストパフォーマンスとして満足です。

対象商品:
07097404
2014-05-21
用途:
オーブントースターでの 調理

ホイル焼きを作ったり レンジの後で カリカリ感や 焼き色をつけるときに
重宝しています。
スーパーや量販店のものは すぐになくなってしまいますので
この長さは 助かります。
ただ、間違って 箱から転がしちゃうと その後の 使いでの悪さ・・・
そこが、注意事項です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする