フレッシュマスター 活き活きシート 斜めカット(50枚×6袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300枚) 注文コード18301964 品番大葉型斜めカット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大葉の様に刺身盛り合せなどの魚介類の下に敷いて使用する、刺身の鮮度と美味しさを保つ大葉の形の鮮度保持吸水シートです。
(余分なドリップを吸収して、ドリップでベタベタさせないので鮮度劣化を防ぎます。お買い物から食卓までの温度変化による鮮度劣化を抑制します。大根のツマを汚さず、大根の水分や酵素による刺身の鮮度劣化を防ぎます。)

用途
大葉の代わりに、刺身単品や盛り合せに敷いて使用。
マグロのサクなどのパック商品の鮮度保持と彩りに。
牛肉や馬肉などの生食肉のパック商品の鮮度保持と彩りに。
サイズ(mm)85×65 トラスコ品番760-4106 質量(g)137.3
注意
※必ず、食材をツルツルしたフィルム面に当てご使用ください。
※100℃以上の熱いものは冷ましてからお使いください。
※揚げ物や揚げ出し豆腐などの油の多い食材に使用すると表面フィルムがはがれることがあるのでご注意ください。
※ご使用の際は、商品の使用上の注意・保管上の注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする