ドアセンサ(3線式) ADH02XP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18303428 品番ADH02XPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。

仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面 取付M3 タイプ3線式 検出距離(mm)12(ドアマグと併用の場合) 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5〜24 消費電流(mA)最大12 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒 応答速度5msec 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする