磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面、赤色 注文コード18309816 品番AH0012S-HP12-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面、赤色 タイプ2線式 保護構造IP67 材質(ケース)GF強化PBT グレー 電源電圧(V)DC12〜24 ケーブル2芯Φ3.2×1000mm グレー 表示灯赤色 出力電流50mA MAX 応答時間(ms)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする