CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
HULA フローティングベスト幼児用(レッド)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18311155
品番
US-3014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
幼児(2〜3歳)用フローティングベスト。
材質
表面生地素材:ポリエステル、浮力体:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエステル
寸法(cm)
約52×30×8
適応身長(cm)
85〜95
適応腹囲(cm)
55以下
浮力(kg)
約4
適応体重(kg)
11〜18
適応胸囲(cm)
60以下