MAKAIRA(マカイラ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18311286 品番 #MK-50II
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

マーリン、マグロ、カツオ、大型青物まで対応するオクマ最高峰レバードラグリール
先進的でユニークな多数の特許を使用し、マカイラを設計しました。
構造、性能のあらゆる面で妥協のない卓越性を提供する、BIG GAME対応のスペシャルリール。
右サイドに設定されたカーボンデュアルフォースドラグシステムが未体験のやり取りを実現させます。
あらゆる状況に即対応できるスピードギアシステム
DFD:ドイツ Cal 社製の高性能ドラググリスを採用したカーボンデュアルフォースドラグシステム
冷間鍛造 +精密マシンカット +ハードアルマイト加工で高耐久
耐腐食性を大幅に強化させたCRCコーティング
PEラインとモノフィラメント両方に対応するスプールピンシステム
専用にチューンされたスラストベアリング
4個のABEC-5グレード精密ステンレスボールベアリングを採用
MK-80WIIは 6 個のステンレスボールベアリングを装備
正確なドラグ設定のためのラチェット式ドラグレバーとプリセットノブ
すべてのモデルにTバーハンドル
頑丈なステンレス製ラチェットクリッカーシステム
ハードな使用にも耐える17-4グレードのステンレス製ドライブシャフト及びスプールシャフト
ハードアルマイト処理済のゴールドで統一されたデザイン
MK-20IIおよび50IIはオープントップフレームデザイン手になじみやすいようマシンカット加工されたサムレスト
鍛造アルミニウムアルマイトリールフットおよびリールクランプ
サイドプレートにはマシンエッチングされたマーリンのロゴ
リールに侵入した海水を排出させやすく配置されたドレインホール

適合27/39(最大ドラグカ STRIKE/Full (Kg) ベアリング4/1(BB/スラスト) 自重(g)1741 ギア比3.2/1.3( High/Low) 糸巻き量(号-m)12-910 18-590 30-360(ナイロン)、10-800 12-665 15-600 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)96/39(High/Low)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする