MC-652LC 婦人用電子体温計 MC-652LC オムロンヘルスケア 18317967 MC-652LC 婦人用電子体温計 MC-652LC オムロンヘルスケア 18317967

婦人用電子体温計 MC-652LC

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18317967 品番 MC-652LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。
スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。

測定範囲(℃)32.00〜42.00 付属品収納ケース(一体型) ホワイト 本体質量(g)33(収納ケース、電池含む) 測定方式予測+実測 機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト メモリー前回値 使用電池CR2032×1(約9ヶ月) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16 検温部位口中専用 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
注意
※この機器は通信時に電波を使用しています。植込型医用電気機器を装着されている方は、装着部位を機器の通信エリアより22cm以内に近付けないでください。
※使用する用途・場所によっては、医用電気機器に影響を与える恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18317958
2021-07-21
用途:
体温測るとき
建設業・工事業

基礎体温計なので注意。
「OMRON Connect」アプリでも「基礎体温」として記録され、「体温」カテゴリでは記録されない。
ということは、iPhoneの「ヘルスケア」でも「基礎体温」で記録され、「体温」で記録されない。
毎日体温測るのに購入したので目的は達成してるけど、記録される場所がな
ぁ・・・

通常の体温計でBluetoothに対応した製品だしてほしい。

対象商品:
18317958
2020-10-22
用途:
家族の体温測定
岡本農園 様 (農・林・水産業)

口で測るので、家族で共用するには、その都度きれいにする必要があります。脇では、誤差大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする