仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10
その他【ACアダプター】IVP1200-2000P
材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン
質量(kg)約1.45
定格AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.8
機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器