スバル iーCVT・F

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード18322946 品番K0415YA090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スバル純正CVTの特性に特化して開発した専用フルードです。

種類CVTF ベースオイル鉱物油 用途スバル純正CVTフルード 容量(L)4 引火点(℃)130以上(COC) 密度(g/cm3)0.86 流動点(℃)-50以下 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50 希釈液なし 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18322946
2025-03-31
用途:
メンテナンス
SNコーポレーション 様 (製造業)

中古車購入したのですがミッションに違和感を感じて交換しました。
今まで交換した形跡がなく交換後はスムーズに繋がるようになりました?

対象商品:
18322946
2024-11-06
用途:
定期油脂類の交換
製造業

走行11万キロのプレオのCVTフルード交換に使用。
今までは、新車から2〜2.5万キロごとにディーラーで交換
ディーラーでの交換はオイルパンからドレン抜きぶんを補充する交換でした。
なので、自分で交換することにしました。
圧送交換ほどキレイにはならないでしょうが
それでも加速時の伝達効率が戻ります。

1人が参考にしています
2024-10-13
用途:
定期油脂類の交換
製造業

安心のスバル純正CVTフルードを手軽に購入できるので助かります。
新車から10万キロまではスバルディーラーでの定期交換でしたが
このほどからDIYでフルード交換はじめました。

対象商品:
18322946
2024-04-04
用途:
定期メンテナンス

純正なので何の問題もありません。交換後はCVTのスリップが減って加減速のレスポンスが良くなりました。

対象商品:
18322946
2023-05-13
用途:
自家用スバル車のATF交換。

モノタロウで自動車メーカーの純正品を扱っているところは有難いです。あと、スバルのディーラーに頼むとWeekdayの休日2日を入れて4日くらいかかるところを、モノタロウは最短で翌日、長くても2日で届くところがGoodです。

対象商品:
18322946
2023-08-14
用途:
車のメンテナンス
その他業種

CVTFはトラブル防止の為スバル純正品を使用推奨しています。

対象商品:
18322946
2022-09-13
用途:
スバル R2のCVTメンテナンス

安心の純正品。 価格も手ごろで、納期も早く満足です。

対象商品:
18322946
2020-04-08
用途:
プレオLS RA1 アプライドC

2年の車検の度に交換しています。下抜きでは2Lしか抜けないため、2回交換して約65%の交換になります。
もちろんトラブルはありませんが、高価なのがネックです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする