画像準備中

Style Chair DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18335016 品番 YS-BA-14A
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

人間工学とカイロプラクティックの技術を融合させて生まれた流線形のフォルム。
正しい姿勢を作り、腰回りの負担を軽減します。
脚部分には高品質な天然木を採用し高級感にこだわりました。
ダイニングテーブルや書斎などのテーブルで使いやすい高さを計算して設計しました。

セット内容本体(1)、取扱説明書(1)、保証書(1) 材質[構造部材] 座面部:ポリスチレン、金属(鋼)、脚部:天然木、金属(鋼)、[表面加工] 脚部:ラッカー塗装、[クッション材] ウレタンフォーム、[張り材] ポリエステル100% 質量(kg)約6.4 グレー 耐荷重(kg)約100 座面高さ(mm)380 サイズ(mm)W590×D550×H725

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする