画像準備中

Style Chair PMC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18335041 品番YS-BN-21A
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人間工学とカイロプラクティックの技術を融合させて生まれた流線形のフォルム。
正しい姿勢を作り、腰回りの負担を軽減します。
カイロプラクティックのノウハウをヒントに生まれた流線形のフォルムが正しい”S字姿勢”の維持をサポート。
腰まわりの負担に悩まされない健やかな生活へと導きます。
低反発と高反発、2種類のウレタンを採用した上質な座り心地が長時間の座り姿勢を優しくサポート。
座面の高さを約40〜50cmまで設定可能。体格や机の高さに合わせてお使いいただけます。
座面が360度回転するのでデスクまわりの物も取りやすく、作業性にも優れます。
細身の4本脚がスタイリッシュな雰囲気を演出。脚元のスペースが広いので、着座時の下肢の動きを妨げません。

材質
[構造部材] 座面部:ポリプロピレン、金属(鋼)、脚部:金属(アルミニウム合金)、ポリウレタン、シリンダー:金属(鋼)、[表面加工] 座面部:粉体塗装(金属(鋼))、脚部:粉体塗装(金属(アルミニウム合金))、シリンダー:熱処理着色(インナーシリンダー)、粉体塗装(アウターシリンダー)、
[クッション材] ウレタンフォーム、[張り材] ナイロン85%、ポリウレタン15%
セット内容座面部(1)、脚部(1)、シリンダー(1)、六角レンチ(1)、取扱説明書(1)、組立説明書(1)、保証書(1) 質量(kg)約8.3 ベージュ 耐荷重(kg)約100 座面高さ(mm)400 (400 〜 500 サイズ(mm)W510 × D480 × H760 (760 〜 860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする