曜日別特売

Style standard

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個グレー注文コード18335156品番YS-AV23A
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

身体を整える技術である「カイロプラクティック」の技術をヒントに3つの部位をサポートすることで正しい姿勢へ導きます。
腸骨アシスト:腸骨を左右からしっかり支えることで、骨盤を安定した状態に保ちます。
骨盤起立傾斜:前傾した座面の傾斜で、身体の重心を前方でキープ。骨盤が立つ理想の姿勢へと導きます。
ボディトレース曲面:身体にフィットする曲面が、筋肉の圧迫を防ぎつつ、骨盤の後傾や左右のブレを防止。
Body Make Seat Styleの良さであるサポート力はそのままに、体圧分散性等を考慮するためファブリックではウレタンとEVA素材のボリュームを調整、ネイキッドではウレタンのボリュームの調整を複数パターンで検討し、試作に試作を重ねて最適な仕上がりを追求しました。
「お手入れしやすいといい」という声にお応えして生地に抗菌はっ水加工を施しました。

セット内容本体(1)、〈付属品〉取扱説明書(1)、保証書(1)材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、EVA樹脂、生地:ポリエステル 100%質量(kg)約1.2グレー耐荷重(kg)約120サイズ(mm)約W440×D390×H330
注意
※ヒップサイズが110cm 以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります(製品の品質上は問題ありません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする