画像準備中

Style smart

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18335190 品番 YS-AK03A
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カイロプラクティックにおける正しい姿勢づくりのポイントは、骨盤を安定させ背骨のS字を保つこと。
Style SMARTは骨盤を安定させるための「腸骨」を支えるとともに、背骨のS字カーブをつくるための「腰椎」を支え、正しい姿勢をサポートします。
ほどよい弾力性と優れた圧力吸収性を持つウレタンで、身体のラインにやさしくフィット。長い座り時間を快適に過ごしやすくします。
正しい姿勢を維持することで、局部的に集中していた体圧が分散され、腰への負担が軽減されます。

セット内容本体、取扱説明書 材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、EVA樹脂、張り材:ポリエステル90%、ポリウレタン10% 質量(kg)約2.6 ブラック 耐荷重(kg)約120 サイズ(mm)約W450×D370×H380
注意
※シワやスジ、へこみなどは製造工程上発生することがありますが、異常ではありません。
※ヒップサイズが110cm以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする