大田計器製作所
大田計器製作所の 理科/技術/科学工作
大田計器製作所の 気象/天気/観測
デジタルハンド風向風速計 OZ-260D-BV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18335558
品番
OZ-260D-BV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程を表示できる指示器と風向計を三脚で簡単に設置できる全天候型の風向風速計です。
測定器と三脚は全てケースに収納できるので、移動・保管に便利です。
付属品
収納ケース
仕様
【風向計】矢羽根型、電気出力なし、目盛直読式、【三脚】430〜1100mm(2段スライド方式)
測定範囲
【発信器】1.0〜40.0m/s
電源
【指示器】単3乾電池2個(付属)
表示
【指示器】瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)
計測時間
【指示器】1〜600秒まで任意に設定可能(平均風速、最大瞬間風速)