カネコ種苗
カネコ種苗の 種・球根・植物
カネコ種苗の 野菜の種
カネコ種苗の 野菜の種 春まき
【タネ】ミニきゅうり ピノキオ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(0.5mL×5袋)
注文コード
18337588
品番
CFC203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
側枝発生が良い、かわいらしいミニキュウリ専用品種です。果実12〜13cm位の長さで果径1.8〜1.9cm位の果重40gで収穫します。
仕様
ハウス促成:3月中旬、12月下旬・ハウス抑制:7月下旬、8月中旬・露地:4月中旬、7月中旬
発芽適温(℃)
25〜30