カネコ種苗
カネコ種苗の 種・球根・植物
カネコ種苗の 野菜の種
カネコ種苗の 野菜の種 春まき
【タネ】ズッキーニ グリーンボート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(5袋)
注文コード
18337807
品番
CFC334
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ウィルスとうどん病に強い。生育初期より安定して雌花が咲き、初期から高い収量が期待できます。つるが伸びにくく小面積で栽培しやすい家庭菜園にも向く品種です。
仕様
ハウス促成・トンネル:3月中旬、12月下旬/ハウス抑制:7月下旬、8月中旬/露地:4月中旬、7中下旬
発芽適温(℃)
25〜30