【タネ】三尺ささげ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10mL×5袋) 注文コード18337947 品番CFC315
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サヤの長さが50cmほどになる夏野菜

仕様平坦地:4月上旬〜7月下旬/高冷地:5月上旬〜7月下旬 発芽適温(℃)20〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする