【タネ】大玉すいか 新大和

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2mL×5袋) 注文コード18338008 品番CFC321
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

重さ約4〜5kgの大玉種。作りやすい赤肉種。

仕様ポットまき:3月中旬〜4月中旬/直まき:4月上旬〜5月中旬 発芽適温(℃)27〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする