曜日別特売
LDC4L-G-E17-F333 フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339941

本体写真

LDC4L-G-E17-F333 フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339941
LDC4L-G-E17-F333 フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339941

フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18339941
品番
LDC4L-G-E17-F333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長93X外径32(mm)
質量:20g
定格消費電力:3.8W
定格入力電流:46mA
設計寿命:25000h
全光束:500lm
エネルギー消費効率:131.5lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
ホワイトタイプ
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
全光束(Lm)
500
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする