※代表画像です。

AX223 電子てんびん オーハウス 18341228 AX223 電子てんびん オーハウス 18341228

電子てんびん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 最小表示(g)0.001 最大秤量(g)220 注文コード18341228 品番AX223
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最小表示・最大秤量など16種類から選べます 他の種類を見る

GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。
フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。
スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。
フック付きですので床下計量も可能です。
校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。
USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。
計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。

寸法(mm)354×340×230 品番メーカー:30100663 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(mm)130Φ 繰返し性±0.001g 通信出力RS232 USB 直線性±0.002g 最大秤量(g)220 材質(計量皿)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする