molten
moltenの その他測定用品
moltenの タイマー・ストップウォッチ・時計
moltenの ストップウォッチ
演示用ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18348797
品番
デジタイマチャレンジ
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
多機能な演示用のストップウォッチです。
背面には壁掛け用穴・マグネットが付属しており、スチール黒板やホワイトボートに貼りつけて使用することができます。
付属品
背面マグネット 壁掛け用穴
寸法(mm)
263×46×118
測定範囲
0〜99分59秒
質量(g)
470
電源(V)
AC100 50/60Hz
機能
タイマー機能(カウントダウン/カウントアップ) プログラムタイマー機能 予鈴機能