温度差発電実験器

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18349330 品番DT-01
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。
温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。

仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1 寸法(mm)約60×55×255 構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする