ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 顕微鏡周辺用品
ケニスの スライド/カバーグラスケース
紙製スライドグラスケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18349951
品番
F-15-003
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。
液体窒素等、超低温での使用が可能です。
仕様
対応スライドグラス:76×26×2mmまで
材質
耐水紙
寸法(mm)
104×162×34
収納枚数(枚)
30